フォークリフト 爪 滑り止めのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
98件の「フォークリフト 爪 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト滑り止め」、「すべらん」、「リフト 爪 カバー」などの商品も取り扱っております。
フォーク爪保護マグネットシート モノタロウランキング1位
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
17,980税込19,778
当日出荷

フォーク保護カバー(強力マグネット付) スリーエッチランキング2位
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウランキング3位
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノンスリップベルト 2本セット ワコーランキング5位
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
1セット(2本)
75,980税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
25,300税込27,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm)8タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
19,980税込21,978
当日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
1パック(2個)
779税込857
当日出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980税込50,578
当日出荷

スリーエッチドラムアッパー
フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980税込25,278
当日出荷

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900税込11,990
当日出荷

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)超強力型ノンスリップテープ
重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400
1巻ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
1箱(2個)
8,598税込9,458
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
89,980税込98,978
当日出荷

片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力商品タイプ粘着テープ付寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4材質ラバーマグネット(異方性)吸着力(N)0.9以上/cm2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259税込285
当日出荷

フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980税込54,978
7日以内出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
1セット(4本)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)